Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW 480 V ac / 6,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW 480 V ac / 6,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW 480 V ac / 6,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675071
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180666 DE11-346D6FN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039090259
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Frequenzumrichter
Leistung = 3 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 6,6 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modbus RTU, CANOpen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamtbreite = 90mm

Eaton PowerXL Starter Serie DE11. Starter PowerXL mit regelbarer Drehzahl von Eaton bieten präzise Steuerung von Wechselstrommotoren mit einer einfachen Einrichtung. Dies wird erreicht, indem der Benutzer die Frequenz der Stromquelle an die Anwendung anpasst. Mit einfachen Potenziometerjustierungen kann diese dann unbeaufsichtigt bleiben. Die drehzahlvariablen Starter der Serie DE11 von Eatons schließen die Lücke zwischen Motorstarter und Antrieb, indem sie die wichtigsten Vorteile von beiden nutzen - die einfache Handhabung des Starters und die einstellbare Motordrehzahl des Antriebs in einem Gerät, zu einem günstigen Preis und mit hoher Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Das Design "Fit ; Forget-Design" macht diesen Starterstil perfekt für weniger komplizierte Installationen Erhältlich in einer Nennleistung von 0,25 kW bis 7,5 kW, mit ein- und dreiphasigen Optionen erhältlich Schutzart IP20/NEMA 0 Verwendet die SmartWire-DT-Technologie, wodurch die Installation für andere kompatible Produkte noch einfacher wird Unterstützt verschiedene Protokolle wie CANOpen, MODBUS, Optical und RS485 ausgestattet mit einem Funk-Entstörfilter Erhöhte Energieeinsparung durch die erhöhte Effizienz des Starterstils Eliminiert hohen Einschaltstrom beim Einschalten, wodurch überschüssiges Motordrehmoment verringert und die Lebensdauer des Motors erhöht wird. Das abnehmbare Parametermodul (RS Best.-Nr. ; 820-3597 820-3597 ) kann zur Einrichtung präziserer Installationen verwendet werden. Nach der Programmierung des Starters kann das Modul entfernt und auf einem anderen Starter verwendet werden. Wie funktionieren Frequenzumrichter?. Frequenzumrichter, auch bekannt als AC-Antriebe, Frequenzumrichter (VFD) oder Frequenzumrichter, sind eine Art Drehzahlantrieb, mit dem Sie als Benutzer die Drehzahl oder das Ausgangsdrehmoment von Elektromotoren einstellen können. Wechselrichterantriebe werden durch Eingabe bestimmter Frequenzen oder Parameter in das Gerät gesteuert, um ihm zu sagen, was zu tun ist, was eine bessere Kontrolle über Ihre Maschinen und Ihren Betrieb ermöglicht. Diese Antriebe haben viele Anwendungsmöglichkeiten von kleinen Geräten wie einem einfachen Lüfter und einer Pumpenlast bis hin zu Maschinensteuerungsanwendungen mit hohem Drehmoment.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
6,6 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus RTU, CANOpen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamtbreite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 3kw eaton, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, 1675071, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180666DE11346D6FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 271,72*
€ 295,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 278,74*
€ 305,30*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,12*
€ 311,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,93*
€ 319,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 393,50*
€ 439,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,41*
€ 522,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,85*
€ 518,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,61*
€ 512,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,47*
€ 486,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,50*
€ 468,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,43*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 85,15*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 102,49*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,11*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.