Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 4 kW, 480 V ac / 8,5 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 4 kW, 480 V ac / 8,5 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 4 kW, 480 V ac / 8,5 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675072
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180667 DE11-348D5FN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093571
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Leistung = 4 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 8,5 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Produkt = Ja
Gesamtbreite = 90mm

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
8,5 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Gesamtbreite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, frequenzumrichter 4kw eaton, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, 1675072, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180667DE11348D5FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,90*
€ 304,94*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 281,80*
€ 305,46*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,58*
€ 306,15*
Frei Haus
ab € 283,94*
€ 307,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 409,64*
€ 455,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,21*
€ 541,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,92*
€ 540,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,05*
€ 531,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,64*
€ 487,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,35*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 85,29*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 108,14*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,96*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.