Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 1,5 kW 480 V ac / 3,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 1,5 kW 480 V ac / 3,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 1,5 kW 480 V ac / 3,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675077
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180672 DE11-343D6NN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093540
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter
frequenzumrichter
frequenzumrichter 1,5 kw
Leistung = 1,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 3,6 A
Serie = Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Bedieneinheit = Ja
Gesamtbreite = 45mm

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
3,6 A
Serie:
Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Bedieneinheit:
Ja
Gesamtbreite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: 1675077, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180672DE11343D6NNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,07*
€ 426,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,05*
€ 399,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.