Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PTL THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.2W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns PTL THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.2W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1675170
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTL60-15G1-103B2
EAN/GTIN:
     5059043189154
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Leistung = 0.2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Weglänge = 60mm
Toleranz = ±20%

Serie PTL – Schiebepotenziometer mit LED. Schiebepotenziometer der Serie PTL mit LED-Hebelbeleuchtung, einem Kohlenstoffelement und linearem Taper. Die Schiebepotenziometer der Serie PTL sind wahlweise erhältlich in zwei Farben/Weglängen mit einem 15-mm-Hebel und mittlerer Raststellung. Zu den Anwendungen der Serie PTL gehören Mischpulte, Drumcomputer, Keyboards und Synthesiser und Equaliser. Optionale Farben/Weglängen:. Option mit 30 mm Weglänge und grüner LED Option mit 60 mm Weglänge und roter LED Option mit 60 mm Weglänge und grüner LED
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Leistung:
0.2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weglänge:
60mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, 1675170, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PTL6015G1103B2, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 1,51852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.259,67*
€ 1.499,0073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.243,50*
€ 1.479,765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.201,7025*
€ 1.430,02598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.173,30*
€ 1.396,227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.138,89*
€ 1.355,2791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.