Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PanelMate Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676308
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53780-0270
EAN/GTIN:
     5059039260423
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste 2pol
Serie = PanelMate
Raster = 1.25mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 125,0 V

Kabel-Platine-Stiftleiste Molex PanelMate™ – Serie 53780. Eine Serie von rechtwinkligen SMD-Kabel-Platine-Stiftleisten der Serie PanelMate 53780 von Molex mit einer ultraflachen Bauhöhe von 1,90 mm. Diese extrem flachen rechtwinkligen PanelMate Stiftleisten besitzen Flachstifte zum Schutz gegen Schäden beim Stecken und Metall-Lötösen für gutes Halten auf der Leiterplatte. Diese PanelMate Stiftleisten sind außerdem vollständig ummantelt zum Schutz vor Flussmittel, um die Kontakte beim Lösten und Reinigen zu schützen. Diese rechtwinkligen SMD-Stiftleisten der Serie PanelMate 53780 passen zu Buchsengehäusen der Serie 51146, siehe Best.-Nr. ; 720-6202 720-6202 (typisch).
Weitere Informationen:
Serie:
PanelMate
Raster:
1.25mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, molex stiftleiste, 1676308, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 537800270, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.159,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,7733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.288,41*
€ 1.533,2079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.222,44*
€ 1.454,7036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.185,93*
€ 1.411,2567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.168,68*
€ 1.390,7292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.159,95*
€ 1.380,3405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.