Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Board-In Crimp-Anschlussklemme, Stecker, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676426
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50098-8000
EAN/GTIN:
     5059039328413
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Gender = Stecker
Serie = Board-In
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Seriennummer = 50098
Kontaktwiderstand max. = 5mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

4 mm Crimp-Platinenanschlussklemme – Serie 50098. 4 mm Crimp-Platinenanschlussklemme mit Gehäuselanze für guten Halt am Gehäuse und Schutz der Anschlussklemme. Diese Crimp-Platinenanschlussklemmen verfügen über eine Leiterplatten-Führungskante, die dabei hilft, die Klemme an der Platine zu halten. Die elektrischen Nennwerte für diese Crimp-Platinenanschlussklemmen lauten max. 250 V, max. 5,0 A
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
Board-In
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Seriennummer:
50098
Kontaktwiderstand max.:
5mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1676426, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 500988000, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,04069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,08*
€ 468,9552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,04*
€ 460,5776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,36*
€ 427,6384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 344,48*
€ 409,9312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,52*
€ 387,3688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.