Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Board-In Crimp-Anschlussklemme, Stecker, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676428
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50097-8000
EAN/GTIN:
     5059039330911
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Gender = Stecker
Serie = Board-In
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Seriennummer = 50097
Kontaktwiderstand max. = 5mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Platinenanschlussklemme Serie 50097. Die Serie 50097 ist eine federbelastete Anschlussklemme, die für einen Kontakt mit hohem Anpressdruck mit Führungskante auf der Leiterplatte sorgt, um die Platinenposition zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
Board-In
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Seriennummer:
50097
Kontaktwiderstand max.:
5mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1676428, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 500978000, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0687*
20
€ 6,90*
ab € 0,0273*
€ 0,0688*
2 Tage
35735
1
€ 14,99*
ab € 0,0366*
€ 0,0864*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,0818
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,055*
€ 0,065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 687,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.