Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GJ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 25mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677968
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGJ2G101MELA20
EAN/GTIN:
     5059043176987
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Serie GJ. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie GJ, Snap-in. Hält 3000 Stunden bei Brummstrom und 105 °C stand Ideal geeignet für flache Bauweise in Schaltnetzteilen Nennspannung: 450 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, nichicon alu elko, 1677968, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGJ2G101MELA20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,25368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 647,59*
€ 770,6321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 624,72*
€ 743,4168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 608,15*
€ 723,6985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 592,61*
€ 705,2059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 563,42*
€ 670,4698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.