Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 31.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678069
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1H152MHD
EAN/GTIN:
     5059043146171
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1500µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Leckstrom = 4 μA%

Radialkondensatoren Serie PW 50 bis 450 V. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie PW. Kleinere Gehäusegröße und geringere Impedanz als Serie PM Niedrige Impedanz und hohe Zuverlässigkeit des Dielektrikums, 2000 Stunden bis 8000 Stunden Nennspannungsbereich: 6,3 bis 450 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
1500µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Leckstrom:
4 μA%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, elektrolyt kondensator tht, nichicon alu elko, 1678069, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPW1H152MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,18*
€ 2,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.