Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N30 Ferrit Ringkern, 6.3 x 3.8 x 2.5mm, Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678284
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290P0037X830
EAN/GTIN:
     5059043201382
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 6.3 x 3.8 x 2.5mm
Applikation = Elektronik
Material = N30
Durchmesser = 6.3mm
Höhe = 2.5mm
Innendurchmesser = 3.8mm
Außendurchmesser = 6.3mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
6.3 x 3.8 x 2.5mm
Applikation:
Elektronik
Material:
N30
Durchmesser:
6.3mm
Höhe:
2.5mm
Innendurchmesser:
3.8mm
Außendurchmesser:
6.3mm
Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30, 1678284, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290P0037X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
2 Tage
8919
10
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 0,498*
10
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.