Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferrit Ringkern 41.8 x 26.2 x 12.5mm, Breitbandtransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Ferrit Ringkern 41.8 x 26.2 x 12.5mm, Breitbandtransformator
Artikel-Nr.:
     108EL-1678299
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0022X830
EAN/GTIN:
     5059043192970
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 41.8 x 26.2 x 12.5mm
Applikation = Breitbandtransformator
Material = Ferrit
Durchmesser = 41.8mm
Höhe = 12.5mm
Innendurchmesser = 26.2mm
Außendurchmesser = 41.8mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
41.8 x 26.2 x 12.5mm
Applikation:
Breitbandtransformator
Material:
Ferrit
Durchmesser:
41.8mm
Höhe:
12.5mm
Innendurchmesser:
26.2mm
Außendurchmesser:
41.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1678299, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0022X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,86*
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 3,63*
1
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 5,79*
1 Tag
1027
1
€ 14,99*
ab € 2,20*
€ 7,02*
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 286,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.