Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PE30, Tafelmontage Dreh Potentiometer 2.2kΩ ±10% / 3W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678692
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0AP222KABG044
EAN/GTIN:
     5059040830080
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2.2kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 3W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Befestigungsmutter und Federring. Achsmaßmessung inklusive Buchse. Vishay-Potenziometer gemäß Schutzart IP67 für das Militär / in professioneller Ausführung - Serie PE30. Vishay bietet Ihnen eine Reihe brillanter Potentiometer. Diese Potentiometer sind von höchster Bauqualität und eignen sich hervorragend für militärische und professionelle Anwendungen. Sie verfügen über ein vollständig abgedichtetes Gehäuse und erfüllen die Schutzart IP67, was sie in jedem Szenario hervorragend einsetzen. Diese Potentiometer verfügen über ein Cermet-Element mit Durchgangsbohrung. Eigenschaften und Vorteile:. 19,7-mm-Gehäuse Hohe Nennleistung bei 70 °C. Ausgezeichnete thermische Stabilität Robuste Konstruktion mit vollständig abgedichtetem Gehäuse. Schutzart IP67 Anschlüsse für 0,11 Zoll Buchsen, 0,5mm dick Kontaktwiderstand Abweichung 3% oder 3 Ω, was auch immer größer ist. Isolationswiderstand von 105 mΩ bei 500 Vdc Umweltklasse 55/125/56
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2.2kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
3W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 1678692, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, PE30L0AP222KABG044, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,60*
€ 458,864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 376,26*
€ 447,7494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,41*
€ 384,8579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,02*
€ 353,4538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,68*
€ 330,4392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.