Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P13, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.75W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678772
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P13LFL104MLB10
EAN/GTIN:
     5059040839960
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.75W
Widerstandselement = Logarithmisch
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%

NFC 83253, CECC 41301-001, MIL-R-94. Abgedichtetes, eingängiges Vishay-Cermet-Potenziometer, 1,5 W; 6-mm-Achse - P13. Diese Serie von Cermet-Potenziometern erfüllt die Anforderungen der Norm NFC 83253. Gehäuseabdichtung gemäß IP67. Die Austauschbarkeit des RV6 mit dem P13 in Kombination mit der ausgezeichneten Stabilität der Bemessungseigenschaften im Betrieb ermöglicht die Verwendung des P13 in professionellen und militärischen Anlagen. Anschluss mit Lötanschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.75W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 1678772, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P13LFL104MLB10, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,4001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 24,34667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 859,83*
€ 1.023,1977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 800,4501*
€ 952,53562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 777,33*
€ 925,0227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 757,59*
€ 901,5321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 730,4001*
€ 869,17612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.