Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 157 Servo Montage Dreh Potentiometer 2kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679474
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     157S202MX
EAN/GTIN:
     5059040823525
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Servopotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Servo Montage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle%

Potenziometer-Montagesatz separat erhältlich, Best.-Nr. ; 393-967 393-967. Dieses besteht aus 3 Klemmen, Muttern, Schrauben und Montageanweisung. Dieser Montagesatz ist nicht erforderlich, wenn das Potenziometer mit dem Servopotenziometer-Montagesatz, Bestellnummer ; 336-214 336-214 , verwendet wird (siehe Abschnitt "Motoren"). Präzisionspotenziometer Vishay Serie 157, 22 mm Servo-Montage. Diese Präzisions-Servopotenziometer der Serie 157 von Vishay sind für den Einsatz mit Präzisions-Gleichstrommotorsystemen als Präzisionssignalgeber geeignet und verfügen über ein eloxiertes Aluminiumgehäuse, das eine genaue Ausrichtung der Achse direkt in Antriebssysteme bietet. Die Potenziometer der Serie 157 haben ein niedriges Achsdrehmoment und eine lange Lebensdauer mit einer Betriebslebensdauer von 10 Millionen Zyklen. Eigenschaften und Vorteile. 1 W leitfähiger Kunststoff Präzisionspotentiometer für die Servomontage Erhältlich mit einer Linearität von 0,5 % oder 2,0 % Hohe Qualität Robustes einteiliges Metallgehäuse Lange Rotationslebensdauer Großer Betriebstemperaturbereich Linearitäten bis auf ±0,25 % speziell Optionale abgedichtete Bauweise (nur Buchsenmontage). Eigenschaften und Vorteile:
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Servo Montage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle%
Weitere Suchbegriffe: Servopotenziometer, potentiometer, 1679474, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 157S202MX, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 45,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 551,20*
€ 655,928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 495,35*
€ 589,4665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,84*
€ 584,0996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,81*
€ 570,9739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,82*
€ 544,8058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.