Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 535, Tafelmontage 5-Gang Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 1.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 535, Tafelmontage 5-Gang Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 1.5W , Schaft-Ø 6,35 mm
Vishay 535, Tafelmontage 5-Gang Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 1.5W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679493
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     535B1502JC
EAN/GTIN:
     5059040829152
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 5
Leistung = 1.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%

Metallfederring und Mutter. Drahtpotenziometer der Serie 535 von Vishay - 5 Umdrehungen. Buchsen- und Servomontage-Ausführungen erhältlich Linearität ±0,25 %, bis hinunter auf 0,05 % auf Anfrage Spezielle Widerstandstoleranzen bis 1 % Verlängerungen der hinteren Welle und Stützlager Metrische Welle erhältlich Zweifachkonfiguration und konzentrische Wellen hohes Drehmoment, Mittelhahn, Rutschkupplung auf Anfrage Spezielle Markierungen und vordere Wellenverlängerungen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
5
Leistung:
1.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle%
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, 1679493, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 535B1502JC, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,93*
€ 386,6667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,62*
€ 250,6378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,19*
€ 237,0361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,59*
€ 220,8521
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,83*
€ 203,2877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.