| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1679556 Herst.-Nr.: 317-1397-000 EAN/GTIN: 5059045886099 |
| |
|
| | |
| Typ = Kabelmuffe Innendurchmesser 1 = 15.49mm Innendurchmesser 2 = 9.65mm Kleberbeschichtet = Nein Anzahl von Ausbrüchen = 1 Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +105°C Serie = Sure Seal
Kontakte müssen separat bestellt werden. Sureseal Kabelschutzmanschetten. Abdichtung von Kabelmänteln zum Steckverbindergehäuse Bietet Abriebfestigkeit Weitere Informationen: | | Typ: | Kabelmuffe | Innendurchmesser 1: | 15.49mm | Innendurchmesser 2: | 9.65mm | Kleberbeschichtet: | Nein | Anzahl von Ausbrüchen: | 1 | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Serie: | Sure Seal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1679556, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, ITT Cannon, 3171397000, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots, Cables & Wires |
| | |
| |