Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 248 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679557
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     248FGJS0XB25503ML
EAN/GTIN:
     5059040755932
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 50kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Logarithmisch
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 248%

12 mm, Serie 248,. Das maximale Anzugsmoment von 0,5 Nm (Baureihe 248-8) darf nicht überschritten werden. Für Tafel- und Leiterplattenmontage Kurze, Platz sparende Bauform (7,6 mm) Leichte Ausführung Körper und Buchse vollisoliert Lieferung mit metallenem Federring und Mutter
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
50kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
248%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 1679557, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 248FGJS0XB25503ML, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,7634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 668,31*
€ 795,2889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 640,50*
€ 762,195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 629,61*
€ 749,2359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 615,75*
€ 732,7425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 588,17*
€ 699,9223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.