Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Sure Seal Wärmeschrumpfschlauch, Kabelmuffe, Ø 19.05mm Ø 12.7mm, 1-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679562
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     317-1399-000
EAN/GTIN:
     5059045886112
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfschlauch
kabelmuffe
Typ = Kabelmuffe
Innendurchmesser 1 = 19.05mm
Innendurchmesser 2 = 12.7mm
Kleberbeschichtet = Nein
Anzahl von Ausbrüchen = 1
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = Sure Seal

Kontakte müssen separat bestellt werden. Sureseal Kabelschutzmanschetten. Abdichtung von Kabelmänteln zum Steckverbindergehäuse Bietet Abriebfestigkeit
Weitere Informationen:
Typ:
Kabelmuffe
Innendurchmesser 1:
19.05mm
Innendurchmesser 2:
12.7mm
Kleberbeschichtet:
Nein
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
Sure Seal
Weitere Suchbegriffe: 1679562, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, ITT Cannon, 3171399000, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.