Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 149 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 149 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679634
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14910F0GJSX10103KA
EAN/GTIN:
     5059040823402
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%

Federring und Mutter aus Metall. Potenziometer Vishay Serie 149. 1/2 Zoll (12,7 mm) leitfähiges Kunststoff- und Cermet-Potenziometer. Cermet-Element Niedriger Temperaturkoeffizient (± 150 ppm/°C) Potenziometer mit einfacher Drehung Versionen mit Single-, Dual- oder Single-Track-Umschaltung Ausgezeichnete Stabilität Weiches Gefühl Temperaturstabil Tafel- und Leiterplattenmontage Robuste Bauweise Metallbuchse und -welle Das gemeinsame Kabel ist Stift 3 bei geschalteten Produkten Robuste Bauweise Hohe Rotationslebensdauer (50000 Zyklen) Bis zu drei Abschnitte PC-Stützplatten Drehschalter und Lötfahnen erhältlich Prüfungen gemäß CECC 41000 oder IEC 60393-1
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle%
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1679634, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 14910F0GJSX10103KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,7062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 656,74*
€ 781,5206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 610,48*
€ 726,4712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 588,03*
€ 699,7557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 571,73*
€ 680,3587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 535,31*
€ 637,0189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.