Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 148 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 0.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 148 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 0.5W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679645
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14810F0GJSX10102KA
EAN/GTIN:
     5059040841505
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Mit Federring und Mutter aus Metall. Baureihe 148, 12 mm. Eingängiges Potenziometer mit leitender Kunststoffspur Hohe Rotationslebensdauer Rauscharmer elektrischer Ausgang Für Tafel- und Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 1679645, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 14810F0GJSX10102KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,1824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 659,65*
€ 784,9835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,35*
€ 613,2665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 499,01*
€ 593,8219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,81*
€ 579,3039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,12*
€ 546,3528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.