Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Vishay 63P 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.52mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1679648
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
M63P104KB40
EAN/GTIN:
5059040824980
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 63P
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 9.52mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
63P Einstellung von oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
63P
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
9.52mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Trimmerpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
vishay potentiometer
,
trimmer potentiometer
,
1679648
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Trimmerpotentiometer
,
Vishay
,
M63P104KB40
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,48*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 2,6412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.150,992*
€ 1.369,68048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.135,68*
€ 1.351,4592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.104,46*
€ 1.314,3074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.083,012*
€ 1.288,78428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.056,48*
€ 1.257,2112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen