Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 357, Tafelmontage Dreh Potentiometer 50kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 357, Tafelmontage Dreh Potentiometer 50kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679759
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B2503MAB251S22
EAN/GTIN:
     5059040821637
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 50kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±20%

Vishay Potenziometer Modell 357. Die Präzisionsbuchsenpotenziometer der Serie 357 von Vishay werden üblicherweise für Audioanwendungen verwendet. Mit ihrem thermoplastischen Gehäuse und der Edelstahlachse mit Einstellschlitz bieten die Potenziometer der Serie 357 eine Rotationslebensdauer von 5 Millionen Achsumdrehungen. Eigenschaften und Vorteile:. Leitfähiges Polymerelement Linearitätstoleranz ±1 % unabhängig Isolationswiderstand 1000 MΩ @ 500 V dc Elektrische Rotation: 340° ±3° Laufdrehmoment: 3,68 mNm Montagebuchse Ø9,5 mm L.9,5mm 7/8 Zoll Durchmesser, eingängig Kompakte Größe, Advanced Design Technology Bieten Sie eine kostengünstige Lösung für Ihre Potentiometeranforderungen Geeignetes Modell für alle industriellen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
50kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 1679759, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 357B2503MAB251S22, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.028,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 40,5602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.175,32*
€ 2.588,6308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.160,42*
€ 2.570,8998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.088,88*
€ 2.485,7672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.048,18*
€ 2.437,3342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.028,01*
€ 2.413,3319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.