Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RLP2 Wickel Widerstand 1kΩ ±1% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679938
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RLP0210000FS14
EAN/GTIN:
     5059040762985
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Serie = RLP2
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

NF C83210 und MIL-R-26E. CECC 40201-006, NFC 83210. 1 Watt → 10 Watt hochstabile Drahtwiderstände. Präzisions-Drahtwiderstände der Serie RLP von Vishay Sfernice für den Einsatz in professionellen Anwendungen, für die eine ausgezeichnete ohmsche Stabilität und ein niedriger Temperaturkoeffizient erforderlich sind. Serie RLP1 und RLP2 in vergossener Ausführung Serie RLP3, RLP6 und RLP10 in lackierter Ausführung CECC/NFC-Markierung - Beispiel: RLP3 hat die Markierung RP4
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Serie:
RLP2
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikwiderstand, präzisionswiderstand, 1679938, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RLP0210000FS14, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,8227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 696,20*
€ 828,478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 638,68*
€ 760,0292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 617,72*
€ 735,0868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 604,20*
€ 718,998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 582,27*
€ 692,9013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.