Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hall-Effekt-Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-1680002
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     981HE2B1WA1F16
EAN/GTIN:
     5059040658776
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Länge = 22mm

Drossel-Positionssensor. Die Gaspale-Sensoren der Serie 981 HE von Vishay verfügen über Hall-Effekt-Technologie, die ability bietet, unter Bedingungen mit Hochfrequenzschwingungen bis zu 20 G und Stößen bis zu 50 G über einen Temperaturbereich von -45 °C bis +125 °C zu arbeiten, was einen starken Vorteil gegenüber anderen Technologien bietet. Der Sensor ist optimiert für Fußpedalpositionssensoren, Drosselpositionssensoren, Lenkpositionssensoren, Drive-by-Wire, Hub- und Shuttle-Positionssensoren, Neigungssteuerung und Neigungspositionierungs-Feedback sowie Aufhängungssystem-Positionssensoren in Marine-, Luftfahrt-, Gabelstapler-, Landmaschinen-, Kränen- und Kfz-Anwendungen. Genaue Linearität bis 0,5% Einfaches Montageprinzip Berührungslose Technologie: Hall-Effekt Versorgungsspannung 5 V dc (10 mA typ.) Spezielles Modell für alle Anwendungen in rauen Umgebungen Ausgangsdrähte
Weitere Informationen:
Länge:
22mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, hall effekt sensor, 1680002, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Vishay, 981HE2B1WA1F16, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 51,62*
1 Tag
125
1
€ 14,99*
ab € 31,55*
€ 60,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 516,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
981HE0B4WA1F16
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.