Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MSP Wickel SMD-Widerstand 220mΩ ±5% / 2W ±100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1680165
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSP2BR2200JR10E3
EAN/GTIN:
     5059040829282
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 220mΩ
Technologie = Wickel
Toleranz = ±5%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = MSP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +275°C

Serie MSP 2 W Gegossene SMD-Präzisionswiderstände. Das gegossene Gehäuse gewährleistet Schutz vor mechanischen Einwirkungen und Wettereinflüssen und dient als hohe dielektrische Isolierung. Metallschicht- oder bedrahtete Konstruktion,
Weitere Informationen:
Widerstand:
220mΩ
Technologie:
Wickel
Toleranz:
±5%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
MSP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+275°C
Weitere Suchbegriffe: 1680165, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MSP2BR2200JR10E3, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,17732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.160,82*
€ 1.381,3758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.145,32*
€ 1.362,9308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.120,99*
€ 1.333,9781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.104,17*
€ 1.313,9623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.088,66*
€ 1.295,5054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.