Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 23 Rundsteckverbinder Stecker 24-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1680836
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796190-1
EAN/GTIN:
     5056282791001
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Serie = CPC Series 1
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 23
Betriebstemperatur min. = -50°C

CPC-Steckverbinder von TE Connectivity, Serie 1, einteilig, abgedichtet. Abgedichtete einteilige Kunststoffsteckverbinder, Serie 1, aus schwarzem Thermoplast mit Zulassung gemäß UL 94V-0 mit einer vorinstallierten geklebten Außendichtung aus grauem Elastomer. Diese Serie 1 an abgedichteten Kunststoff-Rundsteckverbindern bestehen aus Rechteckflansch-Buchsen, frei hängenden Buchsen und Steckern, für Details siehe die Tabelle. Die Ausführungen mit Rechteckflansch-Buchsen der Kunststoff-Rundsteckverbinder, Serie 1, verwenden Flanschdichtungen, siehe typisch Best.-Nr. ; 362-4429 362-4429 , ; 362-4441 362-4441 und ; 362-4457 362-4457 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CPC Series 1
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
23
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 24 polig, 1680836, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 7961901, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,89*
€ 24,86*
€ 4,00*
ab € 17,18*
€ 25,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 26,93*
2 Tage
43
€ 14,99*
ab € 14,58*
€ 27,10*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,66*
€ 51,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.