| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1681707 Herst.-Nr.: TRYOTGPSF EAN/GTIN: 3660740008307 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Rauch UV Schutz = Nein Typ = Überbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Serie = TRYON OTG
TRYON ist erhältlich in Premium OTG-Version. Vorteilhafte PLATINUM®-Beschichtung, maximale Abdeckung, ausziehbare Bügel ermöglichen eine präzise Einstellung für jeden Träger. TRYON OTG ist kompatibel mit den meisten KorrektionsbrillenWeicher, oberer Schutz (TPR) PLATINUM-Beschichtung Koinjektions-PC/TPR-verstellbar und ausziehbare Bügel Flex 160°-Bügel Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Rauch | UV Schutz: | Nein | Typ: | Überbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, K, N, T | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Serie: | TRYON OTG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, schutzbrille en175, 1681707, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, TRYOTGPSF, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |