Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1682499 Herst.-Nr.: 2902879 EAN/GTIN: 4046356698276 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Redundanzmodul Serie = QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 Eingangsspannung = 18V dc
Redundanzmodule Phoenix Contact QUINT ORING. Das Phoenix Contact QUINT ORING ist ein aktives Redundanzmodul für DIN-Schienenmontage mit ACB-Technologie und Überwachungsfunktionen. Durch ein Redundanzmodul können zwei typgleiche Stromversorgungen, die ausgangsseitig zur Leistungserhöhung oder Redundanz parallel geschaltet sind, zu 100 % voneinander entkoppelt werden. Eigenschaften und Vorteile. • Verlustarme Entkopplung parallel verbundener Netzteile • Vorbeugende Funktionsüberwachung • Auto Current Balance-Technologie (ACB, automatischer Stromausgleich) • MOSFETs helfen dabei, bis zu 70 % Energie zu sparen • Gleichmäßige Lastverteilung trägt zur Verdoppelung der Lebensdauer bei Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Redundanzmodul | Serie: | QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 | Eingangsspannung: | 18V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 1682499, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Phoenix Contact, 2902879, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 221,47* | € 250,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,02* | € 262,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,25* | € 274,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,02* | € 285,97* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,06* | € 310,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|