| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1682549 Herst.-Nr.: YW1K-31BE20 EAN/GTIN: 5059039208975 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 3 Schaltfolge = Federrückstellung Kontaktanordnung = DPST IP Schutzart = IP 65 Anschlussart = Schraub Schaltwinkel = 45° Betriebstemperatur max. = +55°C
Von Miniatur-Meldeleuchten und Industrieschaltern für die Montage in 8-mm-Tafelausschnitten bis hin zu großformatigen Industrieschaltern für die Montage in 30-mm-Ausschnitten bieten wir Industrieschalter oder -leuchten für fast jede Anwendung. Die Anschlüsse umfassen Löt-/Schnellverbindungsklemmen, Schraubanschlüsse oder PC-Platinenstifte für die direkte Platinenmontage. Miniaturmodelle verwenden vergoldete Kontakte mit Sprungkontakt für eine überlegene Schaltung niedriger Lasten, während größere Modelle langsam schließende Kontakte mit doppelter Unterbrechung für das Schalten schwerer Lasten bis zu 10 A nutzen.Kompakt und leicht Fingerschutz-Schraubklemmen22-mm-Schlüsselwahlschalter der Serie YW (Kunststoffblende), 45-Grad-3-Positionen-Federrückstellung von rechts Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 3 | Schaltfolge: | Federrückstellung | Kontaktanordnung: | DPST | IP Schutzart: | IP 65 | Anschlussart: | Schraub | Schaltwinkel: | 45° | Betriebstemperatur max.: | +55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, drehschalter 3 stufen, 1682549, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Idec, YW1K31BE20, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,37* | € 19,74* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,57* | € 20,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,66* | € 28,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|