Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CW Wahlschalter 3-Stufen komplette Einheit Federrückstellung, 240V / 10A IP 67, DPST Wurfwinkel 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682765
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW4S-31E20
EAN/GTIN:
     5059039215836
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 3 stellungen
Positionenanzahl = 3
Betätigertyp = Federrückstellung
Kontaktanordnung = DPST
IP Schutzart = IP 67
Schaltwinkel = 45°
Strom max. = 10A
Serie = CW
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Anschlussart = Schraub
Wechselspannung max. = 240V
Schalterbetätigung = Federrückstellung von rechtsV

Die Serie CW verleiht Ihren Maschinen oder Bedientafeln ein glänzendes, stilvolles Aussehen. Die Oberfläche ist sicherer und besser vor ungewollte Betätigung oder Unfälle durch Anstoßen an vorstehende Teile geschützt, und sie ist sauberer und staubfreier.Schalter mit bündiger Silhouette 34,5 mm Tiefe hinter der Tafel Verriegelung entfernbarer Kontakte Blenden aus Metall/Blockkunststoff Schalter für einfache Anforderungen
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
3
Betätigertyp:
Federrückstellung
Kontaktanordnung:
DPST
IP Schutzart:
IP 67
Schaltwinkel:
45°
Strom max.:
10A
Serie:
CW
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Anschlussart:
Schraub
Wechselspannung max.:
240V
Schalterbetätigung:
Federrückstellung von rechtsV
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter ip 67, 1682765, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Idec, CW4S31E20, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,98*
€ 31,64*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 20,89*
€ 31,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.