Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec CW Drucktaster beleuchtet Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682772
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW4L-A1E10Q4R
EAN/GTIN:
     5059039216581
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm ip65
drucktaster
drucktaster 22mm
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = SPST
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 65
Drucktastendurchmesser = 28mm
Drucktaster Material = Kunststoff
Herst.-Teile-Nr. = CW4L-A1E10Q4R

Die Serie CW verleiht Ihren Maschinen oder Bedientafeln ein elegantes, stilvolles Erscheinungsbild. Die Oberfläche ist sicherer und hat ein geringeres Risiko eines unerwarteten Betriebs oder Unfalls durch Drücken der Ansätze, ist außerdem sauberer und weist weniger Staubbildung auf.Schalter mit bündiger Silhouette 34,5 mm Tiefe hinter dem Panel Verriegeln von entfernbaren Kontakten Metallische/Block-Kunststoffblenden Schalter für einfache Anforderungen
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
SPST
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 65
Drucktastendurchmesser:
28mm
Drucktaster Material:
Kunststoff
Herst.-Teile-Nr.:
CW4L-A1E10Q4R
Weitere Suchbegriffe: 1682772, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, CW4LA1E10Q4R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,73*
€ 51,42*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,62*
€ 51,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.