Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Authentication IC, 2,5 V, SOIC, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682809
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATAES132A-SHER-B
EAN/GTIN:
     5059040175518
Suchbegriffe:
1682809
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Sicherheits- und Authentifizierung-...
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V

Autorisierung, Schlüsselverwaltung und Speicherverschlüsselung. Das erste Gerät der AES-Familie, der ATAES132A, ist ein hochsicherer serieller 32K-Hochgeschwindigkeits-EEPROM, der Authentifizierung und vertrauliche, nichtflüchtige Datenspeicherung ermöglicht. Es ist ein direkter Einstieg in den Industriestandard der seriellen EEPROMS und ein einfacher Weg, um die Sicherheit in einem System zu erweitern. Der ATES132A enthält einen hochwertigen Hardware-Zufallszahlengenerator (RNG) gepaart mit einem Deterministischen Zufalls-Bit-Generator (DRBG) gemäß Federal Information Processing Standards (FIPS) (amerikanische Normen für Informationsverarbeitung) zur Verhinderung von Replay-Angriffen.AES-Algorithmus mit 128-Bit-SchlüsselnAES-CCM zur AuthentifizierungSichere Speicherung für 16- und 128-Bit-SchlüsselVerschlüsselter Benutzerspeicher Lesen und SchreibenFIPS-Zufallszahlgenerator (RNG)16 dauerhaft, monotone EEPROM-ZählerAuthentifizierung vor dem Zonen-ZugriffBenutzerzonenoptionen Lesen/Schreiben, Verschlüsselt oder SchreibgeschütztSerielle EEPROM-kompatible Pinbelegung (SOIC, SOP oder UDFN)Einfache Sicherheitserweiterung durch Ersetzen eines bestehenden seriellen EEPROM
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,50*
1 Packung enthält 25 Stück (€ 1,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.