Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-WPCC Drahtlose Ladespule 3 μH Sender 35mΩ 8.5A 27MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683177
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308102308
EAN/GTIN:
     5059042323146
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Induktivität = 3 μH
Funktion = Sender
Gleichstrom max. = 8.5A
Gleichstromwiderstand max. = 35mΩ
Eigenresonanzfrequenz = 27MHz
Q-Faktor = 60
Serie = WE-WPCC
Kernmaterial = Ferritkern
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montageart = Radial
Induktivitätstoleranz = ±10 %
Abmessungen = 50 x 30 x 2.4mm
Breite = 30mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
3 μH
Funktion:
Sender
Gleichstrom max.:
8.5A
Gleichstromwiderstand max.:
35mΩ
Eigenresonanzfrequenz:
27MHz
Q-Faktor:
60
Serie:
WE-WPCC
Kernmaterial:
Ferritkern
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montageart:
Radial
Induktivitätstoleranz:
±10 %
Abmessungen:
50 x 30 x 2.4mm
Breite:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1683177, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Wurth Elektronik, 760308102308, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 96 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 240 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 480 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.