| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1683243 Herst.-Nr.: 760308102144 EAN/GTIN: 5059042339376 |
| |
|
| | |
| Induktivität = 19,5 μH Funktion = Sender Gleichstrom max. = 20A Gleichstromwiderstand max. = 12mΩ Eigenresonanzfrequenz = 5MHz Q-Faktor = 100 Serie = WE-WPCC Kernmaterial = Ferritkern Betriebstemperatur max. = +105°C Betriebstemperatur min. = -20°C Montageart = Radial Induktivitätstoleranz = ±10 % Abmessungen = 53.5 x 53.5 x 6.5mm Breite = 53.5mm Weitere Informationen: | | Induktivität: | 19,5 μH | Funktion: | Sender | Gleichstrom max.: | 20A | Gleichstromwiderstand max.: | 12mΩ | Eigenresonanzfrequenz: | 5MHz | Q-Faktor: | 100 | Serie: | WE-WPCC | Kernmaterial: | Ferritkern | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Montageart: | Radial | Induktivitätstoleranz: | ±10 % | Abmessungen: | 53.5 x 53.5 x 6.5mm | Breite: | 53.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1683243, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Wurth Elektronik, 760308102144, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils |
| | |
| |