Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-WPCC Drahtlose Ladespule 3 μH Sender 35mΩ 8.5A 27MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683253
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308102308
EAN/GTIN:
     5059042349900
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Induktivität = 3 μH
Funktion = Sender
Gleichstrom max. = 8.5A
Gleichstromwiderstand max. = 35mΩ
Eigenresonanzfrequenz = 27MHz
Q-Faktor = 60
Serie = WE-WPCC
Kernmaterial = Ferritkern
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montageart = Radial
Induktivitätstoleranz = ±10 %
Abmessungen = 50 x 30 x 2.4mm
Breite = 30mm

Erfüllen den Qi-StandardLitzendraht verwendet – höchster auf dem Markt verfügbarer Q-WertAnwendbar für bis zu 15 W (bis zu 300 W außerhalb der Standards)Abschirmung mit hoher DurchlässigkeitDeaktiviert den Ladestrom, der nicht in empfindliche Komponenten oder Batterien eingekoppelt werden sollHochzuverlässige KonstruktionSchalenkern-Konstruktion begrenzt das Streufeld in der KonstruktionStimmen Sie Ihr Werkzeug ab, um die perfekte Spulenkombination zu findenTragbare Geräte in einer sauberen Umgebung, in denen Steckverbinder ein Kontaminierungsrisiko für z. B. medizinische Einrichtungen, (industrielle) Reinräume und Bergbau darstellenGeräte mit einem großen Anzahl von Steckzyklen zur Vermeidung von Anschlussschaden: z. B. Smart Watches, Fitness Tracker usw.Produkte in der Unterhaltungselektronik: z. B. Digitalkameras, Babyphone, Fernbedienung, Smartphonehüllen, wasserdichte ProdukteExplosionsempfindliche Bereiche, in denen die Verwendung einer physischen Verbindung gefährlich istIntelligente Sensoren
Weitere Informationen:
Induktivität:
3 μH
Funktion:
Sender
Gleichstrom max.:
8.5A
Gleichstromwiderstand max.:
35mΩ
Eigenresonanzfrequenz:
27MHz
Q-Faktor:
60
Serie:
WE-WPCC
Kernmaterial:
Ferritkern
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montageart:
Radial
Induktivitätstoleranz:
±10 %
Abmessungen:
50 x 30 x 2.4mm
Breite:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1683253, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Wurth Elektronik, 760308102308, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.