| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1683843 Herst.-Nr.: LSTD-M4S EAN/GTIN: 5059039215355 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V ac/dc Lampentyp = LED
Standardmäßig mit Fingerschutz-Schraubanschlussklemmen, andere Klemmenausführungen erhältlich Extrem helle Glühlampen- oder LED-Beleuchtung 600-V/10-A-Kontakte mit einem großen Betriebsbereich von 5 mA bei 3 V ac/dc bis 10 A bei 120 V ac Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V ac/dc | Lampentyp: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe led, led reflektorform, 1683843, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Idec, LSTDM4S, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps, Displays & Optoelectronics |
| | |
| |