Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 24 V dc, 2 lm Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683888
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0603-04R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
led soffitten
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Rot
Nennspannung = 24 V dc
Lichtstärke = 2 lm
Länge = 43 mm
Durchmesser = 10.5mm
Stromstärke = 12 mA

Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 336-148 336-148. Festoon-LED-Leuchte, 10 x 42 mm. Eine Anordnung von LED-Chips in einem traditionellen Festoon-Leuchtengehäuse aus Glas, für den Kfz-Einsatz.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Rot
Nennspannung:
24 V dc
Lichtstärke:
2 lm
Länge:
43 mm
Durchmesser:
10.5mm
Stromstärke:
12 mA
Weitere Suchbegriffe: 1683888, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE060304R, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,58*
€ 436,2302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,34*
€ 433,5646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,27*
€ 409,6813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,02*
€ 403,4338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,48*
€ 361,1412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.