Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683985
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-CH144-12I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1683985
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED Kabel
Serie = ZFS

Flexible LED-Streifen-Steckverbinder. Professionelle Flex LED Ribbon Steckverbinder der ZFS Serie sind ideal für entweder 8 oder 10 mm. ; 797-2378 797-2378 8 mm LED-Lichtband kurze Joiner's ; 797-2369 797-2369 8 mm LED-Leiste 138 MM mit Anschlussdrähten Joiner's ; 797-2416 797-2416 10-12 mm LED-Lichtband kurze Joiner's ; 797-2410 797-2410 10-12 mm LED-Leiste 144 MM mit Anschlussdrähten Joiner's
Weitere Informationen:
Serie:
ZFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,30*
€ 46,767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,09*
€ 45,3271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.