Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfspeed SMD SiC-Schottky Diode, 600V / 3A, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wolfspeed SMD SiC-Schottky Diode, 600V / 3A, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-1684073
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C3D03060E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A

Siliziumkarbid-Schottky-Dioden Z-Rec™, Wolfspeed. Eine Serie von Wolfspeed-SiC (Siliziumkarbid)-Schottky-Dioden, die im Gegensatz zu standardmäßigen Schottky-Barrier-Dioden erhebliche Verbesserungen bieten. SiC-Dioden bieten eine viel höhere Durchbruchfeldstärke und ein größeres Wärmeleitvermögen gekoppelt mit einer erheblichen Verringerung des Leistungsverlusts bei hohen Schaltfrequenzen. SiC-Dioden sind die beste Wahl für Anwendungen mit hoher Effizienz und hoher Spannung wie beispielsweise Schaltnetzteile und Hochgeschwindigkeitswechselrichter. Nennspannungen: 600, 650, 1200 und 1700 Sperrverzögerungsstrom und Durchlasswiederkehrspannung betragen null Temperaturunabhängiges Schaltverhalten Extrem schnelle Schaltzeiten mit minimalen Verlusten Positiver Temperaturkoeffizient, Durchlassspannung Geräte können ohne unkontrollierbare thermische Situation parallel geschaltet werden Verringerung der Kühlkörperanforderungen Optimiert für PFC-Verstärkerdiodenanwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: d-pak diode, smd diode, 1684073, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Wolfspeed, C3D03060E, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,18*
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.