Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XP-G2 SMD LED Weiß 2,5 V, 107 lm, 115° 3535 5000mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp XP-G2 SMD LED Weiß 2,5 V, 107 lm, 115° 3535 5000mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1684275
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XPGBWT-L1-0000-00DZ8
EAN/GTIN:
     5059041353236
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Strahlstrom = 5000mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 115°
Lichtstrom = 107 lm
Linsenform = Rund
Serie = XLamp XP-G2K

LEDs, Cree XLamp, Serie XP-G2. Die LEDs der Serie XLamp XP-G2 von Cree nutzen ihre Siliziumkarbid-SC³-Technologieplattform für hohe Leistung. Die XLamp XP-G2 ist optisch kompatibel mit der LED-Serie XP-G und bietet Leistungsverbesserungen bei der Bereitschaftsgeschwindigkeit zur Verkürzung des LED-Befestigungsdesignzyklus. Durch diese nahtlose Aufrüstungsmöglichkeit kann eine um 20 % erhöhte Lichtleistung erreicht werden, mit der die XP-G2 ideal für Beleuchtungsanwendungen ist, bei denen eine hohe Lichtleistung und maximale Effizienz erforderlich sind. Zu den möglichen Anwendungen gehören: LED-Lampen, Außenbeleuchtung, tragbare Leuchten, Innenraumbeleuchtung und Solarbeleuchtung.. ANSI-kompatible Farbtonbehälter Klasseneinteilung bei 85 °C Treiberstrom: 1500 mA (max.) Niedriger Wärmewiderstand: 4 °C/W Breiter Strahlungswinkel: 115° Elektrisch neutrale Wärmebrücke JEDEC J-STD-020C-Standard für Feuchtigkeits-/Reflow-Empfindlichkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Strahlstrom:
5000mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
115°
Lichtstrom:
107 lm
Linsenform:
Rund
Serie:
XLamp XP-G2K
Weitere Suchbegriffe: 1684275, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XPGBWTL1000000DZ8, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,0335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.129,68*
€ 1.344,3192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.123,73*
€ 1.337,2387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.067,68*
€ 1.270,5392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.048,94*
€ 1.248,2386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.033,50*
€ 1.229,865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.