Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lattice Semiconductor CPLD ispMACH 4000V 64 Makrozellen 32 I/O EEPROM ISP, 7.5ns TQFP 48-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684379
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LC4064V-75TN48C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
Familie = ispMACH 4000V
Anzahl der Makro-Zellen = 64
Anzahl der User I/Os = 32
Speicher-Typ = EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente = 36
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Betriebstemperatur max. = +90 °C
Signalverzögerungszeit = 7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 7 x 7 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 7mm
Breite = 7mm

Produktreihe ispMACH™ 4000V/B/C/Z, Lattice Semiconductor
Weitere Informationen:
Familie:
ispMACH 4000V
Anzahl der Makro-Zellen:
64
Anzahl der User I/Os:
32
Speicher-Typ:
EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente:
36
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Betriebstemperatur max.:
+90 °C
Signalverzögerungszeit:
7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
7 x 7 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
7mm
Breite:
7mm
Weitere Suchbegriffe: 1684379, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Lattice Semiconductor, LC4064V75TN48C, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.545,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 6,18172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.676,28*
€ 1.994,7732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.660,34*
€ 1.975,8046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.603,94*
€ 1.908,6886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.569,64*
€ 1.867,8716
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.545,43*
€ 1.839,0617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.