Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lattice Semiconductor CPLD MachXO2 111 I/O Flash ISP, 7.24ns TQFP 144-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684393
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-2000HC-4TG144I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
Familie = MachXO2
Anzahl der User I/Os = 111
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 2112
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 144
Signalverzögerungszeit = 7.24ns
Abmessungen = 20 x 20 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 20mm
Breite = 20mm

Produktreihe MachXO2™, Lattice Semiconductor
Weitere Informationen:
Familie:
MachXO2
Anzahl der User I/Os:
111
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
2112
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
144
Signalverzögerungszeit:
7.24ns
Abmessungen:
20 x 20 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 1684393, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Lattice Semiconductor, LCMXO22000HC4TG144I, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 13,7295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 926,8404*
€ 1.102,94008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 914,9004*
€ 1.088,73148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 880,1502*
€ 1.047,37874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 857,5404*
€ 1.020,47308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 823,77*
€ 980,2863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.