Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS THT Diode, 1600V / 45A, 3-Pin TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS THT Diode, 1600V / 45A, 3-Pin TO-247AD
Artikel-Nr.:
     108EL-1684409
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP45-16A
EAN/GTIN:
     5059041081894
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 45A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.23V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 510A

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
45A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.23V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
510A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, 1684409, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSP4516A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 6,87*
1
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 9,71*
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 10,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 311,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.