Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS THT Schottky Diode, 45V / 60A, 2-Pin TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684434
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSS60-0045B
EAN/GTIN:
     5059041339674
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Diodenkonfiguration = Einfach
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600A

Schottky-Dioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
45V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, 1684434, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSS600045B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.