Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS THT Diode Isoliert, 1300V / 40A, 5-Pin i4-Pac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS THT Diode Isoliert, 1300V / 40A, 5-Pin i4-Pac
Artikel-Nr.:
     108EL-1684572
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     FBO40-12N
EAN/GTIN:
     5059041201476
Suchbegriffe:
Diode
ixys diode
diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = i4-Pac
Dauer-Durchlassstrom max. = 40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1300V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Pinanzahl = 5
Maximaler Spannungsabfall = 1.38V
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 325A

Brückengleichrichter in ISOPLUS i4-PAC, Serie VBO40, IXYS. Niedriger Leckstrom von 40 μA Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung: 1,17 V bei 20 A Geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
i4-Pac
Dauer-Durchlassstrom max.:
40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1300V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Pinanzahl:
5
Maximaler Spannungsabfall:
1.38V
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
325A
Weitere Suchbegriffe: 1684572, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, FBO4012N, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,5188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,55*
€ 530,2045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,77*
€ 490,0063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,27*
€ 435,8613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,17*
€ 428,6023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 337,97*
€ 402,1843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.