Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX II 980 Makrozellen 116 I/O Flash ISP, TQFP 144-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684829
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM1270T144C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
Familie = MAX II
Anzahl der Makro-Zellen = 980
Anzahl der User I/Os = 116
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 127
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 20 x 20 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 20mm
Reprogrammierbarkeit-Support = Jamm

Komplexe programmierbare Logikgeräte Altera
Weitere Informationen:
Familie:
MAX II
Anzahl der Makro-Zellen:
980
Anzahl der User I/Os:
116
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
127
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
20 x 20 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
20mm
Reprogrammierbarkeit-Support:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, 1684829, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, EPM1270T144C5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.779,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 46,3175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.930,22*
€ 3.486,9618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.912,8104*
€ 3.466,24438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.835,7704*
€ 3.374,56678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.796,24*
€ 3.327,5256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.779,05*
€ 3.307,0695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.