Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM SFH Fotodiode 620nm, SMD Obere LED-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685233
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2240
EAN/GTIN:
     5059041335102
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 620nm
Gehäusetyp = Obere LED
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Wellenlänge min. = 400nm
Wellenlänge max. = 690nm
Fallzeit typ. = 0.09µs
Länge = 5.09mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 0.85mm
Spitzenphotosensibilität = 0.37A/W
Kurzschlussstrom = 7.3µA

PIN-Fotodiode, empfindlicher Bereich 1 x 1 mm. Diese SMD-PIN-Fotodioden von OSRAM Opto Semiconductors haben eine strahlungsempfindliche Fläche von 1 x 1 mm². Sie sind in Smart-DIL-Gehäusen untergebracht und mit oder ohne Tageslichtfilter erhältlich. Geeignete Anwendungen umfassen: industrielle Elektronik, Automobile (Regensensor, Headset usw.) sowie Fotounterbrecher.. SFH2400FAZ mit Tageslichtfilter
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
620nm
Gehäusetyp:
Obere LED
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Wellenlänge min.:
400nm
Wellenlänge max.:
690nm
Fallzeit typ.:
0.09µs
Länge:
5.09mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
0.85mm
Spitzenphotosensibilität:
0.37A/W
Kurzschlussstrom:
7.3µA
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd-led, 1685233, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH2240, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,7378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.219,80*
€ 1.451,562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.218,96*
€ 1.450,5624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.177,425*
€ 1.401,13575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.147,86*
€ 1.365,9534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.106,70*
€ 1.316,973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.