Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM TOPLED SMD LED Gelb 2,2 V, 2,2 lm, 120° PLCC 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM TOPLED SMD LED Gelb 2,2 V, 2,2 lm, 120° PLCC 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1685356
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY T68F-T2V2-35-1
EAN/GTIN:
     5059041314459
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 1,1 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 2,2 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 590 nm
Serie = TOPLEDmm

OSRAM-LEDs der Serie TOPLED - einfarbig. Die LEDs der TOPLED-Serie von OSRAM Opto Semiconductors sind kompakte und sehr zuverlässige LED-Einheiten. Als erste SMD-LED mit integriertem Reflektor von Osram ist die TOPLED-LED-Familie ideal für Anwendungen wie Innen-/Außendisplays, Display-Hintergrundbeleuchtung, Signal- und Symbolbeleuchtung. Die TOPLEDs sind auch ein geeigneter Ersatz für Mikroglühlampen oder Bodenmarkierungsbeleuchtung.. 3,4 x 3,0 x 2,1 mm PLCC-2 Gehäuseabmessungen Strahlungswinkel 120°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
1,1 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
2,2 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
590 nm
Serie:
TOPLEDmm
Weitere Suchbegriffe: 1685356, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LYT68FT2V2351, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,76*
€ 182,9744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,66*
€ 180,4754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,16*
€ 172,7404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,44*
€ 162,3636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,60*
€ 144,704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.