Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Diode, 1200V / 12A, 2-Pin TO-220AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685721
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH1212D
EAN/GTIN:
     5059042183320
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 2.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 100ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A

Gleichrichterdioden, 10 A bis 240 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
2.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
100ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 100ns, gleichrichterdiode, 1685721, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH1212D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,74*
€ 63,9506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.