Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 64kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 450ns SMD 8K x 8 bit, 8k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics 64kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 450ns SMD 8K x 8 bit, 8k x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1685794
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C64-RMN6P
EAN/GTIN:
     5059042168709
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

EEPROM mit seriellem Zugriff, I²C, STMicroelectronics. Kompatibel mit allen I²C-Busschnittstellenmodi
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1685794, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M24C64RMN6P, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,29*
1 Tag
346
5
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,514*
1
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 1,168*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.